Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
3Z180958
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
Dormer Fresa curta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 4.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Z180958
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
51
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
7
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
51
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
7
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
4
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Z180958
EAN
7320760355367
UBB
500572442902
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C3674.0