text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 3.00mm


Referência 5N886902
Comprimento total (mm) 49
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 5
Número de dentes 3
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 5
Número de dentes 3
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 5N886902
EAN 7320760355350
UBB 500572489374
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C3673.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.