text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 18.00mm


Referência 8W887425
Comprimento total (mm) 79
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 79
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 18
Marca Dormer
Código pautal 8207703700
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 8W887425
EAN 7320760355336
UBB 500572700556
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C36718.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.