text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 14.00mm


Referência 0R950777
Comprimento total (mm) 73
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 16
Número de dentes 3
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 73
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 16
Número de dentes 3
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 0R950777
EAN 7320760355305
UBB 500572344652
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C36714.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.