text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 10.00mm


Položka č. 9C562143
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Dormer
Código pautal 8207703700
Model C36710.0
Type 40° Slot End Mill

Čísla materiálu

Položka č. 9C562143
EAN 7320760355268
UBB 500572706595
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu C36710.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.