text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C353 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm


Artikelnummer 8T827941
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Model C3538.0
Type 30° Slot End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 8T827941
EAN 7320760573372
UBB 500572697018
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr C3538.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.