Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
4J779794
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
Dormer Fresa curta C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 8.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4J779794
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4J779794
EAN
7320760572504
UBB
500572454469
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C3058.0