text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm


Referência 0J022137
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Model C3056.0
Type 30° Slot End Mill

Números do artigo

Referência 0J022137
EAN 7320760572467
UBB 500572335098
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C3056.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.