text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 5.50mm


Referência 3C869040
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5.5
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 3C869040
EAN 7320760572450
UBB 500572418175
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C3055.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.