Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
0N577847
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
Dormer Fresa curta C159 DIN 844-K HSSE Blanc 6.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0N577847
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0N577847
EAN
7320760059616
UBB
500572340023
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C1596.0