text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C159 DIN 844-K HSSE Blanc 4.00mm


Referência 8D002485
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 8D002485
EAN 7320760059593
UBB 500572678463
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C1594.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.