Fresas de escarear
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
1L348947
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
Dormer Fresa curta C159 DIN 844-K HSSE Blanc 20.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1L348947
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Comprimento de trabalho (mm)
38
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
20
Comprimento de trabalho (mm)
38
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
20
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1L348947
EAN
7320760059579
UBB
500572368743
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C15920.0