Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
2H705674
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
Dormer Fresa curta C159 DIN 844-K HSSE Blanc 18.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2H705674
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Comprimento de trabalho (mm)
32
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
92
Diâmetro do eixo (mm)
16
Comprimento de trabalho (mm)
32
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
18
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2H705674
EAN
7320760059555
UBB
500572393089
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C15918.0