text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C159 DIN 844-K HSSE Blanc 16.00mm


Referência 3Z284214
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 32
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 3Z284214
EAN 7320760059548
UBB 500572443165
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C15916.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.