text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C159 DIN 844-K HSSE Blanc 14.00mm


Referência 2H152084
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 26
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 26
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Dormer
Código do produto 8207703700
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 2H152084
EAN 7320760059524
UBB 500572392339
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C15914.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.