text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C159 DIN 844-K HSSE Blanc 10.00mm


Referência 6M373008
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 6M373008
EAN 7320760059487
UBB 500572627304
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C15910.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.