Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9K794655
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
Dormer Fresa curta C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 6.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9K794655
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Marca
Dormer
Model
C1396.0
Type
30° Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K794655
EAN
7320760354421
UBB
500572716321
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C1396.0