Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9U927007
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
Dormer Fresa curta C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 3.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9U927007
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Marca
Dormer
Type
5983982
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U927007
EAN
7320760354353
UBB
500572910445
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C1393.0