Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
6C588820
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
Dormer Fresa curta C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 12.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6C588820
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Dormer
Model
C13912.0
Type
30° Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C588820
EAN
7320760354247
UBB
500572505112
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C13912.0