text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C135 DIN 844-L HSSE Blanc 14.00mm


Referência 8Z248131
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 8Z248131
EAN 7320760057537
UBB 500572703451
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C13514.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.