text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C110 DIN 327 D HSSE PM Blanc 6.00mm


Referência 8R933889
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 8
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 8
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Código pautal 8207703700
Model C1106.0
Type 30° Slot End Mill

Números do artigo

Referência 8R933889
EAN 7320760353486
UBB 500572694874
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C1106.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.