Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7O283508
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
Dormer Fresa curta C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 22.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O283508
Comprimento total (mm)
88
Diâmetro do eixo (mm)
20
Comprimento de trabalho (mm)
22
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
88
Diâmetro do eixo (mm)
20
Comprimento de trabalho (mm)
22
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
22
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O283508
EAN
7320760353349
UBB
500572660958
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C11022.0