text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 20.00mm


Referência 4S090260
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 2
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 2
Material de corte HSS-PM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Dormer
Código pautal 8207703700
Model C11020.0
Type 30° Slot End Mill

Números do artigo

Referência 4S090260
EAN 7320760353332
UBB 500572465358
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C11020.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.