Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
3J887853
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
Dormer Fresa curta C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 1.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3J887853
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
47
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
3
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
47
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
3
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
1.5
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3J887853
EAN
7320760353172
UBB
500572426335
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C1101.5