text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Escareador G400 DIN 335 C SC Blanc 6.30mm


Referência 2Q785900
Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento (mm) 45
Material de corte Outro
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 6.3 - 6.3
Número de arestas de corte 3
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento (mm) 45
Material de corte Outro
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 6.3 - 6.3
Número de arestas de corte 3
Marca Dormer
Type Countersink

Números do artigo

Referência 2Q785900
EAN 7320760128787
UBB 500629775205
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G4006.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.