text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Escareador G335 DIN 334 C HSS TiN 20.00mm

Referência 3V718000
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 67
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 60
Diâmetro do escareador (mm) 5 - 20
Basic material HSS

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 67
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 60
Diâmetro do escareador (mm) 5 - 20
Basic material HSS
Marca Dormer
Coating TiN
Type Countersink

Padrões

DIN 334-C

Números do artigo

Referência 3V718000
EAN 7320760149591
UBB 500629662676
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G33520.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.