text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Escareador G142 DIN 335 C HSS Blanc 16.50mm


Referência 3E838366
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 60
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 3.2 - 16.5
Número de arestas de corte 3
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 60
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 3.2 - 16.5
Número de arestas de corte 3
Marca Dormer
Type Countersink for SS

Números do artigo

Referência 3E838366
EAN 7320760149300
UBB 500629657494
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G14216.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.