text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Escareador G136 DIN 335 C HSS Blanc 20.50mm


Referência 5G199343
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 63
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 20.5 - 20.5
Número de arestas de corte 3
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 63
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 20.5 - 20.5
Número de arestas de corte 3
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Type Countersink

Números do artigo

Referência 5G199343
EAN 7320760108581
UBB 500629660852
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G13620.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.