text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M10x0.75mm


Artículo No. 2O728024
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificaciones

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 0.75
Tamanho da rosca 10
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2O728024
EAN 7320760088470
UBB 500572401734
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E268M10X.75
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.