text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Conjunto de brocas A190 DIN 338 HSS Vaporised A100x41


Referência 9L882726
Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 6 - 10
Número total de ferramentas 41
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 6 - 10
Número total de ferramentas 41
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca Dormer
Model A190
Type Drill Set

Números do artigo

Referência 9L882726
EAN 7320760030561
UBB 500631301602
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A190203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.