Brocas
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
Furar
Brocas
2X651830
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
Dormer Conjunto de brocas A190 DIN 338 HSS Vaporised A100x15
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2X651830
Embalagem
Outro
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
1.5 - 12.7
Número total de ferramentas
15
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Número de brocas para vidro
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Outro
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
1.5 - 12.7
Número total de ferramentas
15
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Número de brocas para azulejo
0
Número de brocas universais
0
Número de brocas para betão
0
Número de brocas para aço inoxidável
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metais não ferrosos
0
Número de brocas para aço
0
Número de brocas para pedra
0
Marca
Dormer
Model
A190
Type
Drill Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X651830
EAN
7320760179468
UBB
500631301032
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A19020