text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Conjunto de brocas A095 HSS Blanc/TiN 200


Referência 6H370672
Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10.2
Número total de ferramentas 24
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10.2
Número total de ferramentas 24
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca Dormer
Código pautal 82075030
Model A095
Type Drill Set

Números do artigo

Referência 6H370672
EAN 7320760675175
UBB 500635703654
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A095200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.