text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Conjunto de brocas A089 HSS Blanc/TiN 10 (A002X5)


A08910 Conjunto de brocas curtas DIN 338 contendo 5 Un brocas A002 Diam. 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 e 10.0 mm. As brocas A002 são brocas curtas DIN338, meia lâmina revestida a TiN para furação de uso geral numa ampla gama de materiais.

Referência 0W457963
Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 4 - 10
Número total de ferramentas 5
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 4 - 10
Número total de ferramentas 5
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca Dormer
Model A089
Type Drill Set

Números do artigo

Referência 0W457963
EAN 7320760702246
UBB 500652018861
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A08910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.