text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Caçonete F190 ISO 2568 HSS PG16


Položka č. 3P087685
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca Pg
Número de dentes por polegada 18
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Ambalat la 1

technické údaje

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca Pg
Número de dentes por polegada 18
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Dormer
Código do produto 8207403000
Model F190
Type Gun Nose Round Die

Čísla materiálu

Položka č. 3P087685
EAN 7320760104934
UBB 500630129962
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu F190PG16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.