text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Caçonete F110 ISO 2568 HSS M10x1.25mm


Referência 5I924521
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS
Marca Dormer
Model F110
Type Gun Nose Round Die

Números do artigo

Referência 5I924521
EAN 7320760104002
UBB 500630095395
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr F110M10X1.25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.