text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Caçonete F108 ISO 2568 HSSE M6x1.00mm


Referência 8Y451637
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Números do artigo

Referência 8Y451637
EAN 7320760381311
UBB 500630121944
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr F108M6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.