text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Caçonete F108 ISO 2568 HSSE M5x0.80mm


Referência 5X708657
Diâmetro exterior (mm) 20
Tamanho da rosca (métrica) 5
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Model F108
Type Gun Nose Round Die
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 20
Tamanho da rosca (métrica) 5
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Números do artigo

Referência 5X708657
EAN 7320760381304
UBB 500630120128
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr F108M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.