text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Caçonete F108 ISO 2568 HSSE M4x0.70mm


Referência 7T086941
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Números do artigo

Referência 7T086941
EAN 7320760381298
UBB 500630118577
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr F108M4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.