Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
6Q837730
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
Dormer Caçonete F108 ISO 2568 HSSE M3x0.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Q837730
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
5
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
5
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Model
F108
Type
Gun Nose Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Q837730
EAN
7320760381274
UBB
500630116753
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
F108M3