text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Caçonete F108 ISO 2568 HSSE M2x0.40mm


Referência 5U151793
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 16
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 2
Rosca de passo (mm) 0.4
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 16
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 2
Rosca de passo (mm) 0.4
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código do produto 8207403000
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Números do artigo

Referência 5U151793
EAN 7320760381250
UBB 500630113370
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr F108M2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.