text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Caçonete F108 ISO 2568 HSSE M18x2.50mm


Referência 7W439136
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 18
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 18
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código pautal 8207403000
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Números do artigo

Referência 7W439136
EAN 7320760381397
UBB 500630105525
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr F108M18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.