text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Caçonete F108 ISO 2568 HSSE M16x2.00mm


Cikkszám 6D218210
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código pautal 8207403000
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Cikkszámok

Cikkszám 6D218210
EAN 7320760381380
UBB 500630103967
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz F108M16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.