Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
8C221335
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
Dormer Caçonete F108 ISO 2568 HSSE M10x1.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8C221335
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
30
Altura
11
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
30
Altura
11
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Código pautal
8207403000
Model
F108
Type
Gun Nose Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8C221335
EAN
7320760381359
UBB
500630096385
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
F108M10