Brocas de metal duro
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
Furar
Brocas de metal duro
7M327149
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
Dormer Broca R510 DIN 338 SC TiN 5.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M327149
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
52
Material de corte
HM
Forma da haste
Cilíndrico
Marca
Dormer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
86
Broca de diâmetro (mm)
5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
52
Material de corte
HM
Forma da haste
Cilíndrico
Marca
Dormer
Código pautal
8207505000
Model
R510; CDX
Type
CDX Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M327149
EAN
7320760115756
UBB
500629601872
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
R5105.0