text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca R459 SC Titanium-Aluminium-Nitride 6.0mm


Referência 9G328539
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 62
Material de corte HM
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 104
Broca de diâmetro (mm) 6
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 62
Material de corte HM
Forma da haste Cilíndrico
Marca Dormer
Código pautal 8207505000
Model R459; FORCE X
Type FORCE X High Performance Drill Bit

Números do artigo

Referência 9G328539
EAN 7320760686270
UBB 500631969630
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr R4596.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.