Brocas de metal duro
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
Furar
Brocas de metal duro
9Q270573
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
Dormer Broca R458 DIN 6537 K SC TiAlN 5.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
9Q270573
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HM
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
66
Broca de diâmetro (mm)
5
Diâmetro do eixo (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HM
Forma da haste
Cilíndrico
Marca
Dormer
Model
R458; FORCE X
Type
FORCE X High Performance Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q270573
EAN
7320760615409
UBB
500631958666
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
R4585.0