text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca para pernos G314 HSS Blanc 4.00mm-12.00mm


Referência 2Z635297
Diâmetro do eixo (mm) 6
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 12
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 12
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Type Conical Drill

Números do artigo

Referência 2Z635297
EAN 7320760149416
UBB 500629646273
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr G314412
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.