Brocas
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
Furar
Brocas
6O280050
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
Dormer Broca para pernos A119 Steam tempered 5.10 MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6O280050
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
17
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
62
Broca de diâmetro (mm)
5.1
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
17
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Sim
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
120
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Dormer
Model
A119
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O280050
EAN
7320760708125
UBB
500661426006
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
A1195.1