text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca para pernos A119 Steam tempered 4.20MM


Referência 0G325967
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Broca de diâmetro (mm) 4.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207505000
Model A119
Type Double Ended Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 0G325967
EAN 7320760708101
UBB 500661425842
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A1194.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.