Brocas
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
Furar
Brocas
5A755949
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
Dormer Broca Extra long DIN 1869-3 HSSE Blanc 3.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5A755949
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
180
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
265
Broca de diâmetro (mm)
3.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
180
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A978; PFX
Type
PFX Extra Length Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A755949
EAN
7320760148853
UBB
500572474004
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A9783.5X265